Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AFDD (Brandschutzschalter) iArc, 1P+N, bis max. 25A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AFDD (Brandschutzschalter) iArc, 1P+N, bis max. 25A
AFDD (Brandschutzschalter) iArc, 1P+N, bis max. 25A
AFDD (Brandschutzschalter) iArc, 1P+N, bis max. 25A
Artikel-Nr.:
     C7775-A9FDD225
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9FDD225
EAN/GTIN:
     3606480551505
Suchbegriffe:
AFDD
Brandschutzschalter
Fehlerlichtbogen
Fehlerlichtbogenerkennung
AFDD - Fehlerlichtbogenschutzeinrichtung (Brandschutzschalter), Acti 9 iArc. 1-polig+N, bis 25A. Ausschaltvermögen 10kA, Betriebspannung 230/240V AC. Beim Erkennen eines gefährlichen serielle oder parallele Fehlerlichtbögen löst der AFDD aus, um den fehlerhaften Abgang vom Stromnetz zu trennen. Zusätzlich zum Schutz von Fehlerlichtbögen schützt das Gerät gegen Kurzschluss, Überlast und Netzüberspannungen. Range Benefits- Fehlerlichtbögen können durch schlechte bzw. schadhafte Kabelisolierungen oder durch fehlerhafte Anschlüsse entstehen und einen Brand auslösen. Normen- IEC/EN 62606.
Weitere Informationen:
Polzahl:
1
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
25 A
Montageart:
DIN-Schiene
Selektiver-Typ:
ja
Frequenz:
50 Hz
Zusatzeinrichtungen möglich:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
44 mm
Bemessungsisolationsspannung Ui:
400 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
25 °C | 60 °C
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1 mm² | 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1 mm² | 16 mm²
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,40*
€ 106,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,35*
€ 105,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,94*
€ 99,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,66*
€ 97,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,67*
€ 85,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.