Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Zähler
>
Energiezähler
>
Artikel
Energiezähler iEM2055, 1-phasig 230V, 45A, MID, Modbus RTU, S0-Impuls, Genauigkeitsklasse 1
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7775-A9MEM2055
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
A9MEM2055
EAN/GTIN:
3606489566548
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Der Energiezähler iEM2055 ist ein einphasiger, auf DIN-Schiene montierter Energiezähler für die Verbrauchsmessung. Mit dieser Produktfamilie kann der Energieverbrauch für jeden Bereich, jede Einheit oder Werkstatt überwacht und die Elektroinstallation für die Gebäudeverwaltung verwaltet werden. Es verfügt über ein 8-stelliges LCD-Display und eine rote LED-Anzeige zur Anzeige der gemessenen elektrischen Parameter. Mit der Genauigkeit der Klasse 1 für Wirkenergie gemäß der Norm IEC 62053-21 misst der Zähler die Wirk- und Blindleistung, Wirk- und Blindenergie, Spannung und Strom. Geeignet für ein 230VAC-Netz, mit einem Versorgungsspannungsbereich von 96 bis 276 VAC bei 50Hz oder 60Hz. Direkte Strommessung bis zu 63A mit 32 Abtastungen pro Zyklus nur in einer Konfiguration mit einer Phase und einem Neutralleiter. Das Kommunikationsprotokoll ist Modbus RTU. Sie haben die Möglichkeit, zwischen 2 Tarifen zu wechseln, dank eines speziellen Tarifumschalteingangs. Die Produktabmessungen sind wie folgt: Breite 36 mm, Tiefe 64 mm, Höhe 90 mm und Produktgewicht 175 g. Diese Version entspricht der Norm EN 50470-3 Klasse B, Messgeräterichtlinie (MID). Kompatibel mit Energieverwaltungssoftware, um die Vorteile der digitalen Installation zu nutzen.
Weitere Informationen:
Breite:
17.5 mm
Ausführung:
Direktmessung
Montageart:
REG
Tarifausführung:
Zweitarif
Nennspannung (Un) N-L:
195 V | 253.0 V
Nennstrom (In):
45 A
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Tiefe:
63 mm
Höhe:
90 mm
Schutzart (NEMA):
2
Frequenz:
50 Hz | 50.0 Hz
Breite in Teilungseinheiten:
1
Maximalstrom (Imax):
45 A
Anzahl der Stellen:
6
Ausführung der Schnittstelle:
Modbus
Geeignet für:
Bezug
Schutzart (IP):
IP51
Impulsausgang:
elektrisch
Impulsart:
S0
EDL40-Signatur:
nein
Mit Sperrcode:
nein
Genauigkeitsklasse:
B
Polart:
1-phasig
Messungsart Lastgang:
nein
Impulsrate:
0.01 Imp/kWh (kvarh) | 10000.0 Imp/kWh (kvarh)
Anzeigeart:
digital
Tarifsteuerung:
extern
Rücklaufsperre:
nein
Geeicht:
ja
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Zählertyp:
elektronisch
Alle Kategorien
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Schneider Electric
... >
Monitoring Systeme
>
Acti 9 Energiezähler
>
iEM2000-Reihe
Weitere Suchbegriffe:
Stromzähler
,
Wechselstromzähler
,
drehstromzähler
,
Modbus
,
Modbus RTU
,
Modbus RS485
,
Zähler
,
Impulsausgang
,
Klasse 1
,
Impulszähler
,
45A
,
Impuls
,
Energiemonitoring
,
Energie
,
MID
,
geeicht
,
RS485
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 132,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,01*
€ 157,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,79*
€ 154,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,27*
€ 146,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,74*
€ 142,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,37*
€ 131,34
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.