Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Zähler
>
Digitalzähler
>
Artikel
Energiezähler, 3-phasig, 5A, erweiterte Messfunktion, LON, 1E, MID konform
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7775-A9MEM3275
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
A9MEM3275
EAN/GTIN:
3606480616525
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Drehstromzähler
Acti 9 iEM3000 Baureihe. iEM3275 Energiezähler, 3-phasig, erweiterte Messfunktion, 1E. COM LON, Eingang_K 1, MID Ja, max. Bemessungsstrom 1 / 5. Drehstromzähler für Wandlermessung x/1 A bzw. x/5 A bis 6300 A. Spannungswandler geeignet für Messungen > 480 V AC z. B. Mittelspannungsanwendungen. Anzeige vollgraphische LCD-Anzeige zur gleichzeitigen Klartextdarstellung von Menüpunkt/Messkategorie, Messwert, Einheit sowie aktivem Tarif. Teilzähler werden mit Zeitstempel (Datum&Uhrzeit) der letzten Rücksetzung angezeigt bzw. kommuniziert. Messfunktion Gesamt-Wirkenergiezähler ohne Resetfunktion und Teil-Wirkenergiezähler mit Resetfunktion. erweiterte Messfunktion für Energiezähler über Anzeige und Kommunikation Wirk-/Blindenergiezähler und Strom pro Phase, Wirkleistung, Leistungsfaktor gesamt, Spannungsmittelwert. Nur über Kommunikation Spannung, Wirkleistung pro Phase, Frequenz. Weitere Bestelloptionen Verrechnungszählung MID konform gemäß EN 50470-3 (ehem. PTB-Zulassung), Wirkenergiezähler Gesamt und pro Phase. Schutzart Front IP 40, Gehäuse IP 20 (Hinweis zu MID Varianten für Konformität mit der Europäischen Messgeräterichtlinie MID 2004/22/EG muss das Messgerät in einem Schrank oder Gehäuse mit Schutzart IP51 oder besser verbaut sein).
Weitere Informationen:
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
6 A
Nennspannung (Un) N-L:
173-480 V
Nennspannung (Un) L-L:
480 V
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Genauigkeitsklasse:
C
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Ausführung:
Messwandler
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Tarifausführung:
Multitarif
Tarifsteuerung:
intern/extern
Messungsart Lastgang:
nein
Geeicht:
ja
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Anzeigeart:
digital
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
5
Ausführung der Schnittstelle:
LON-Bus
EDL40-Signatur:
nein
Mit Sperrcode:
nein
Anzahl der Stellen:
9
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Alle Kategorien
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Schneider Electric
... >
Monitoring Systeme
>
Acti 9 Energiezähler
>
iEM3000-Reihe
Weitere Suchbegriffe:
Energieverbrauchszähler
,
Energiezähler
,
Messwandlerzähler
,
Stromzähler
,
Wechselstromzähler
,
drehstromzähler 3ph
,
drehstromzähler
,
schneider electric energiezähler
,
Blindleistungszähler
,
Delta-Energieverbrauchszähler
,
Drehstrom-Impulsgeberzähler
,
Drehstrom-Messwandler
,
Drehstrom-Messwandler-Impulsgeberzähler
,
Drehstrom-Vierleiter-Messwandlerzähler
,
Drehstrom-Vierleiterzähler
,
Dreileiter-Messwandler-Impulsgeberzähler
,
Einphasen-Wechselstromzähler
,
Elektrizitätszähler
,
Elektronischer Elektrizitätszähler
,
Elektronischer Impulsgeberzähler
,
Energieverbrauchszähler für Reiheneinbau
,
...
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,91*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,77*
€ 285,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,78*
€ 280,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,50*
€ 270,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,49*
€ 263,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,91*
€ 242,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen