Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsträger STI, 3-polig, bis 25A, für Sicherung 10,3x38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsträger STI, 3-polig, bis 25A, für Sicherung 10,3x38mm
Sicherungsträger STI, 3-polig, bis 25A, für Sicherung 10,3x38mm
Sicherungsträger STI, 3-polig, bis 25A, für Sicherung 10,3x38mm
Artikel-Nr.:
     C7775-A9N15656
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9N15656
EAN/GTIN:
     3606480619571
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Sicherungsgehäuse
Sicherungskasten
Sicherungsträger Acti 9 STI. 3-polig, bis 25A, für Sicherungen 10,3x38mm, Isolationsspannung (Ui) 500V AC. Überlast- und Kurzschlussschutz. Darf nicht als Schalter verwendet werden. Farbton RAL 9003. Der STI Sicherungsträger erfüllt folgende Normen- IEC/EN 60947-3 und IEC/EN 60269-2.
Weitere Informationen:
Für Sicherungsgröße:
10x38 mm
Polzahl:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Nennspannung:
500 V
Montageart:
DIN-Schiene
Abschließbar:
ja
Optische Defektanzeige:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
44 mm
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Sicherungshalter, sicherungshalter, Sicherungsträger, Sicherung, Isolierter Sicherungsträger
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.