Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter C60PV-DC, 2P, 20A, 800V DC, 1,5kA, C-Charakt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungsschutzschalter C60PV-DC, 2P, 20A, 800V DC, 1,5kA, C-Charakt.
Leitungsschutzschalter C60PV-DC, 2P, 20A, 800V DC, 1,5kA, C-Charakt.
Leitungsschutzschalter C60PV-DC, 2P, 20A, 800V DC, 1,5kA, C-Charakt.
Artikel-Nr.:
     C7775-A9N61652
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9N61652
EAN/GTIN:
     3606480504105
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter Acti 9 C60PV-DC, 1,5kA (IEC/EN 60947-2). 2-polig, Nennstrom 20A, C-Charakteristik, Betriebsspannung (Ue) 800V DC, Isolationsspannung (Ui) 1000V DC. Kurzschluss- und Überlastschutz. Sprungschaltung für verschleißarmes Schalten der Kontakte. Mitfahrende Isolationsabdeckung. Grüner Streifen am Schaltknebel des Gerätes zeigt, dass die Kontakte geöffnet sind. Zusätzlich anreihbare Hilfsmodule (optional)- Anzeige von Schaltstellung, Fehlerauslösung, Arbeitsstromauslöser, Unterspannungsauslöser. Farbton RAL 9003. Der C60PV-DC Leitungsschutzschalter erfüllt folgende Normen- IEC/EN 60947-2.
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
B
Polzahl (gesamt):
2
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
800 V
Spannungsart:
DC
Energiebegrenzungsklasse:
0
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Überspannungskategorie:
4
Verschmutzungsgrad:
2
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
44 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Schutzart (IP):
sonstige
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Frequenz:
50 Hz
Geeignet für Unterputz-Installation:
nein
Bemessungsisolationsspannung Ui:
1000 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
6 kV
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
25 °C | 70 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1 mm² | 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1 mm² | 25 mm²
Weitere Suchbegriffe: MCB, LS-Schalter, Gleichstrom, Gleichspannung, PV, PV-Absicherung
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.