| |
Versorgungsspannung bei DC: | 24 V |
Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC |
Anzahl der digitalen Eingänge: | 14 |
Anzahl der digitalen Ausgänge: | 7 |
Digitale Eingänge konfigurierbar: | ja |
Digitale Ausgänge konfigurierbar: | ja |
Eingangsstrom bei Signal 1: | 2,5 mA |
Zulässige Spannung am Eingang: | 19.2 V | 28.8 V |
Art der Eingangsspannung: | DC |
Art des Digitalausgangs: | sonstige |
Ausgangsstrom: | 0,1 A |
Zulässige Spannung am Ausgang: | 24 V |
Art der Ausgangsspannung: | DC |
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden: | ja |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 1 |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 0 |
Mit optischer Schnittstelle: | nein |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | ja |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | nein |
Unterstützt Protokoll für CAN: | nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | nein |
Unterstützt Protokoll für ASI: | nein |
Unterstützt Protokoll für KNX: | nein |
Unterstützt Protokoll für MODBUS: | ja |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | nein |
Unterstützt Protokoll für SUCONET: | nein |
Unterstützt Protokoll für LON: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | nein |
Unterstützt Protokoll für SERCOS: | nein |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | nein |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | nein |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | nein |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | nein |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | nein |
Funkstandard Bluetooth: | nein |
Funkstandard WLAN 802.11: | nein |
Funkstandard GPRS: | nein |
Funkstandard GSM: | nein |
Funkstandard UMTS: | nein |
IO-Link Master: | nein |
Systemkomponente: | ja |
Schutzart (IP): | IP20 |
Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckanschluss |
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich: | nein |
Tragschienenmontage möglich: | nein |
Wand-/Direktmontage möglich: | ja |
Fronteinbau möglich: | nein |
Rack-Montage möglich: | nein |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | nein |
Performance Level nach EN ISO 13849-1: | ohne |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): | nein |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): | nein |
Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ohne |
Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | ohne |
Breite: | 359 mm |
Höhe: | 23 mm |
Tiefe: | 40 mm |
SIL nach IEC 61508: | ohne |