Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene Steg, ablängbar, 1P, 12 TE, 100A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phasenschiene Steg, ablängbar, 1P, 12 TE, 100A
Phasenschiene Steg, ablängbar, 1P, 12 TE, 100A
Phasenschiene Steg, ablängbar, 1P, 12 TE, 100A
Artikel-Nr.:
     C7775-A9XPH112
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9XPH112
EAN/GTIN:
     3606480485008
Suchbegriffe:
Kammschiene
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Phasenschiene Steg Acti 9. 1-polig, ablängbar, 12TE, Nennstrom 100A, Nennspannung 415V AC, Isolationsspannung (Ui) 500V. Farbton RAL 7016. Die Phasenschiene Steg erfüllt folgende Normen- IEC 60947-7-1 und IEC 61439-2.
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
1
Geeignet für Anzahl Geräte:
12
Teilungsmaß:
18 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
220 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Isoliert:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
415 V
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
ja
Polzahl:
1
Anzahl der Teilungseinheiten:
12
Weitere Suchbegriffe: Phasenschiene, Sammelschienen, leistungsschalter merlin gerin, kammschiene, Kammschien, Stiftkammschiene, Stegkammschiene, Steg, Phasenschiene Steg
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,60*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.