Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene Steg, ablängbar, 4P, 12 TE, 100A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phasenschiene Steg, ablängbar, 4P, 12 TE, 100A
Phasenschiene Steg, ablängbar, 4P, 12 TE, 100A
Phasenschiene Steg, ablängbar, 4P, 12 TE, 100A
Artikel-Nr.:
     C7775-A9XPH412
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9XPH412
EAN/GTIN:
     3606480485060
Suchbegriffe:
Kammschiene
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Phasenschiene Steg Acti 9. 4-polig, ablängbar, 12TE, Nennstrom 100A, Nennspannung 415V AC, Isolationsspannung (Ui) 500V. Farbton RAL 7016. Die Phasenschiene Steg erfüllt folgende Normen- IEC 60947-7-1 und IEC 61439-2.
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Geeignet für Anzahl Geräte:
3
Teilungsmaß:
72 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
220 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Isoliert:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
415 V
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
ja
Polzahl:
4
Anzahl der Teilungseinheiten:
12
Weitere Suchbegriffe: Phasenschiene, Sammelschienen, leistungsschalter merlin gerin, kammschiene, Kammschien, Stiftkammschiene, Stegkammschiene, Steg, Phasenschiene Steg
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.