Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung ABE-7F, flink- Größe 5x20, 2A/250V, VE=10ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung ABE-7F, flink- Größe 5x20, 2A/250V, VE=10ST
Sicherung ABE-7F, flink- Größe 5x20, 2A/250V, VE=10ST
Sicherung ABE-7F, flink- Größe 5x20, 2A/250V, VE=10ST
Artikel-Nr.:
     C7775-ABE7FU200
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ABE7FU200
EAN/GTIN:
     3389110602845
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Zubehör Sicherung für Vorverdrahteter Anschlussverteiler Advantys Telefast
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Ausführung:
Glassicherung
Bemessungsstrom:
2 A
Bemessungsspannung:
250 V
Abmessungen:
5x20 mm
Optische Defektanzeige:
nein
Anschlussart:
Sockel
Spannungsart:
DC
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung, Ersatzsicherung, Glasrohrsicherung, G-Schmelzeinsatz, G-Sicherungseinsatz, Kleinsicherung, Kleinstsicherung, Miniatursicherung, Sicherung, Sicherungseinsatz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,84*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.