| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7775-ABE7H16C10 Herst.-Nr.: ABE7H16C10 EAN/GTIN: 3389110251197 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Vorverdrahteter Anschlussverteiler Advantys Telefast bedeutet Einfachheit zur Rationalisierung der Verdrahtung Ihrer Geräte in Ihrem Automatisierungssystem. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kabellänge konfigurierbar: | nein | Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen: | sonstige | Verschmutzungsgrad: | 1 | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | sonstige | Werkstoff des Isolierkörpers: | sonstige | Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze: | sonstige | Mit LED-Anzeige: | nein | Mit Potenzialtrennung: | nein | Anschluss für NPN-Sensoren: | nein | Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion: | nein | Gehäusefarbe: | sonstige | Schutzart (IP): | sonstige | Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | sonstige | Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | sonstige |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: telefast 2, Anschlussbox, Anschlusshaube, Festkabelverteiler, Festkabel-Verteiler, Fixkabelverteiler, Fixkabel-Verteiler, Haubenverteiler, Hauben-Verteiler, I/O-Verteiler, Metallverteiler, Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler, Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler (mit Leitung), Passiver Verteiler, Passiv-Verteiler, Sammler, Sensor Aktor Interface, Sensor-/Aktor-Box, Sensor-Aktor-Boxen, Sensor-Aktor-Verteiler, Stammkabelanschluss, Verteiler, Verteiler-Box |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |