Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passiver Klemmenblock ABE7, 16 Ein- od. Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Passiver Klemmenblock ABE7, 16 Ein- od. Ausgänge
Passiver Klemmenblock ABE7, 16 Ein- od. Ausgänge
Passiver Klemmenblock ABE7, 16 Ein- od. Ausgänge
Artikel-Nr.:
     C7775-ABE7H16R20
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ABE7H16R20
EAN/GTIN:
     3389110544954
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
Telefast 2
Vorverdrahteter Anschlussverteiler Advantys Telefast bedeutet Einfachheit zur Rationalisierung der Verdrahtung Ihrer Geräte in Ihrem Automatisierungssystem.
Weitere Informationen:
Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung:
0 mm
Länge der vorkonfektionierten Leitung:
0 m
Kabellänge konfigurierbar:
ja
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
1
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:
16
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:
sonstige
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
16
Bemessungsspannung:
24 V
Verschmutzungsgrad:
2
Betriebsspannung:
24 V
Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal:
0,5 A
Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel:
1,8 A
Max. Summenstrom:
1,8 A
Durchmesser der Kontaktbuchse:
0 mm
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
sonstige
Mit LED-Anzeige:
nein
Mit Potenzialtrennung:
nein
Anschluss für NPN-Sensoren:
ja
Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
grau
Betriebstemperatur:
-5 °C | 60 °C
Schutzart (IP):
IP2X
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
125 mm
Höhe:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: telefast 2, Anschlussbox, Anschlusshaube, Festkabelverteiler, Festkabel-Verteiler, Fixkabelverteiler, Fixkabel-Verteiler, Haubenverteiler, Hauben-Verteiler, I/O-Verteiler, Metallverteiler, Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler, Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler (mit Leitung), Passiver Verteiler, Passiv-Verteiler, Sammler, Sensor Aktor Interface, Sensor-/Aktor-Box, Sensor-Aktor-Boxen, Sensor-Aktor-Verteiler, Stammkabelanschluss, Verteiler, Verteiler-Box
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,91*
€ 90,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,52*
€ 88,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,63*
€ 84,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,38*
€ 81,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,25*
€ 74,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.