Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenblock, m. fest eingelöt. Relais ABE7, 16 Kanäle, Relais 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmenblock, m. fest eingelöt. Relais ABE7, 16 Kanäle, Relais 5mm
Klemmenblock, m. fest eingelöt. Relais ABE7, 16 Kanäle, Relais 5mm
Klemmenblock, m. fest eingelöt. Relais ABE7, 16 Kanäle, Relais 5mm
Artikel-Nr.:
     C7775-ABE7R16T111
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ABE7R16T111
EAN/GTIN:
     3389110250800
Suchbegriffe:
Advantys STB
Telefast 2
Telefast 2 Sockel
advantys stb
Vorverdrahteter Anschlussverteiler Advantys Telefast bedeutet Einfachheit zur Rationalisierung der Verdrahtung Ihrer Geräte in Ihrem Automatisierungssystem.
Weitere Informationen:
Bohrlochabstand mittig:
5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Transparent:
nein
Weitere Suchbegriffe: Dosenklemme, Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Einspeisungsklemme, Europaklemmleiste, Geräteklemme, Leuchtenklemme, Lüsterklemme, Netzanschlussklemme, N-Klemme, PE- und N-Klemme, PE-Klemme, Reihenklemme, Steckklemme, Steckklemme für N-Leiter, Steckklemme für PE- und N-Leiter, Steckklemme für PE-Leiter, Verbindungsklemme
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,39*
€ 284,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,75*
€ 282,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,42*
€ 275,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,01*
€ 271,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,25*
€ 249,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.