Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder m. Kabel, Länge 10m, f. passive E/A-Einheit, m. 4 Kanälen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder m. Kabel, Länge 10m, f. passive E/A-Einheit, m. 4 Kanälen
Steckverbinder m. Kabel, Länge 10m, f. passive E/A-Einheit, m. 4 Kanälen
Steckverbinder m. Kabel, Länge 10m, f. passive E/A-Einheit, m. 4 Kanälen
Artikel-Nr.:
     C7775-ABE9XCA1410
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ABE9XCA1410
EAN/GTIN:
     3389110404579
Suchbegriffe:
Advantys-STB Kabel
Telefast 2
advantys-stb kabel
Zubehör Kabel für Vorverdrahteter Anschlussverteiler Advantys Telefast
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
sonstige
Kabellänge:
10 m
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Farbe des Kabelmantels:
orange
Mit LED-Anzeige:
nein
Geschirmt:
nein
Strahlenvernetzt:
nein
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Anschlusskabel, Konfektioniertes Kabel, Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel, Sensor-Aktor-Kabel, Steckverbinder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,29*
€ 95,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,01*
€ 94,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,23*
€ 90,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,61*
€ 86,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,11*
€ 73,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.