Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standardkabel, 1m, für Modicon Premium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standardkabel, 1m, für Modicon Premium
Standardkabel, 1m, für Modicon Premium
Standardkabel, 1m, für Modicon Premium
Artikel-Nr.:
     C7775-ABFH20H100
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ABFH20H100
EAN/GTIN:
     3389110588538
Suchbegriffe:
Modicon M340 Erweiterungsmodul
SPS-Verbindungskabel
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Zubehör Kabel für Vorverdrahteter Anschlussverteiler Advantys Telefast
Weitere Informationen:
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
1 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja
Geeignet für analoge Signale:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Polzahl:
6
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, Telefast 2, Telefast 2 Kabel, schneider electric sps-verbindungskabel, rundsteckverbinder sonstige, Adapterkabel, Anschlusskabel, Anschlusskabel SPS, Erweiterung, PC-Kabel, Programmiergerät, Programmierkabel, Speicherprogrammierbare Steuerung, Verbindungskabel, Verbindungskabel Baugruppenträger, Verbindungskabel für SPS, Verbindungsleitung, Zubehör für SPS
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,33*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.