Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Redundanzmodul, 40A, für getaktete Spannungsversorgung PHASEO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Redundanzmodul, 40A, für getaktete Spannungsversorgung PHASEO
Redundanzmodul, 40A, für getaktete Spannungsversorgung PHASEO
Redundanzmodul, 40A, für getaktete Spannungsversorgung PHASEO
Artikel-Nr.:
     C7775-ABL8RED24400
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ABL8RED24400
EAN/GTIN:
     3389119406871
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Phaseo. Dieses Funktionsmodul für die Spannungsversorgungen PHASEO ABL8 erhöht die Versorgungssicherheit von Anwendungen. Es ermöglicht die Zusammenschaltung von 2 Spannungsversorgungen mit 24 VDC an einem Versorgungskreis für Automatisierungsanwendungen. Sollte das Netz einer Spannungsversorgung ausfallen, dann wird unterbrechungsfrei direkt auf die andere Spannungsversorgung umgeschaltet. Die Ausfallsicherheit der Gleichspannungsversorgung für den Versorgungskreis wird durch dieses Redundanzmodul ermöglicht. Durch die intern verwendete Schaltung wird die Verlustleistung reduziert und somit die Lebensdauer der Komponenten erhöht, was für die Ausfallsicherheit sehr wichtig ist.
Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
1. Ausgangsspannung:
24 V
2. Ausgangsspannung:
0 V
3. Ausgangsspannung:
0 V
Max. Ausgangsstrom 1:
40 A
Max. Ausgangsstrom 2:
0 A
Max. Ausgangsstrom 3:
0 A
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Kurzschlussfest:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
24 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Leistungsaufnahme:
0 VA
Leistungsabgabe:
0 W
Stabilisiert:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich:
ja
Wandmontage möglich:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
0
Einbauhöhe:
0 mm
Direktmontage möglich:
nein
Breite:
44 mm
Höhe:
146 mm
Tiefe:
140 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP10
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsspannung 2:
0 V
Nennwert Ausgangsspannung 3:
0 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
40 A
Nennwert Ausgangsstrom 2:
0 A
Nennwert Ausgangsstrom 3:
0 A
Einbaubreite:
0 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, schneider gleichstromversorgung, din netzteil, Netzumschaltung, Versorgungssicherheit, Redundante Spannungsversorgung, redundante Stromversorgung, hohverfügbare Spannungsversorgung, hochverfügbar Stromversorgung
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,51*
€ 113,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,41*
€ 111,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,00*
€ 105,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,68*
€ 103,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,31*
€ 94,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.