Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getaktete Spannungsversorgung UNIVERSAL, 380-500 VAC, 3 Ph, 24 VDC, 40 A, 960 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getaktete Spannungsversorgung UNIVERSAL, 380-500 VAC, 3 Ph, 24 VDC, 40 A, 960 W
Getaktete Spannungsversorgung UNIVERSAL, 380-500 VAC, 3 Ph, 24 VDC, 40 A, 960 W
Getaktete Spannungsversorgung UNIVERSAL, 380-500 VAC, 3 Ph, 24 VDC, 40 A, 960 W
Artikel-Nr.:
     C7775-ABL8WPS24400
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ABL8WPS24400
EAN/GTIN:
     3389119405652
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Phaseo. Die Spannungsversorgung ist insbesondere für Gleichspannungsversorgung in Automatisierungsanwendungen konzipiert und zeichnet sich durch ihre Robustheit aus. Ausgang 24 VDC mit 40 A / 960 W. Ausgangsspannung einstellbar 24-28,8 VDC. Überlastbarkeit zusätzliche 50% Leistung durch Boost-Funktion. Verhalten im Kurzschlussfall einstellbar manueller oder automatischer Reset. Eingangsspannung 380-500 VAC (50/60 Hz). Anschluß an 3-phasige Netze. mit PFC-Filter konform EN61000-3-2. Diagnoserelais für Unterspannungsmeldung. 2 LEDs für Zustandsmeldungen. Gehäuse aus Metall zur Hutschienenbefestigung mit Entriegelungshebel. Arbeitsprinzip elektronische Taktung.
Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
24 V | 28.8 V
2. Ausgangsspannung:
0 V
3. Ausgangsspannung:
0 V
Max. Ausgangsstrom 1:
40 A
Max. Ausgangsstrom 2:
0 A
Max. Ausgangsstrom 3:
0 A
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Kurzschlussfest:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
380 V | 500 V
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
380 V | 500 V
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
0 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Leistungsaufnahme:
0 VA
Leistungsabgabe:
960 W
Stabilisiert:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich:
ja
Wandmontage möglich:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
0
Einbauhöhe:
0 mm
Direktmontage möglich:
nein
Breite:
166 mm
Höhe:
143 mm
Tiefe:
160 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsspannung 2:
0 V
Nennwert Ausgangsspannung 3:
0 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
40 A
Nennwert Ausgangsstrom 2:
0 A
Nennwert Ausgangsstrom 3:
0 A
Einbaubreite:
0 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 242,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,26*
€ 325,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,18*
€ 322,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,37*
€ 314,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,73*
€ 310,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,71*
€ 288,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.