Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckbares Halbleiterrelais- 12,5mm, Eingang, 230-240V AC 50HZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einsteckbares Halbleiterrelais- 12,5mm, Eingang, 230-240V AC 50HZ
Einsteckbares Halbleiterrelais- 12,5mm, Eingang, 230-240V AC 50HZ
Einsteckbares Halbleiterrelais- 12,5mm, Eingang, 230-240V AC 50HZ
Artikel-Nr.:
     C7775-ABS7EA3M5
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ABS7EA3M5
EAN/GTIN:
     3389110720853
Suchbegriffe:
Eingangsrelais
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Zubehör Relais für Vorverdrahteter Anschlussverteiler Advantys Telefast
Weitere Informationen:
Funktion:
vollelektronisch
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
0
Einbautiefe:
55 mm
Steuerspannung 1:
5 V | 24 V
Steuerspannungsart 1:
DC
Frequenz der Steuerspannung 1:
0 Hz
Steuerspannung 2:
0 V
Steuerspannungsart 2:
DC
Frequenz der Steuerspannung 2:
0 Hz
Bemessungsstrom:
0 A
Versorgungsspannung:
230 V | 240 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
0 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
0 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
0 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
0 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
0 A
Weitere Suchbegriffe: Impulsrelais, Installationsrelais, Schaltrelais, Steckrelais, Telefast 2, schneider electric halbleiterrelais, steckrelais, Installationsrelais für Reiheneinbau, Relais
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.