Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais, Halbleiter, z. Austausch- 12,5mm, Eingang, 24 V DC Typ 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais, Halbleiter, z. Austausch- 12,5mm, Eingang, 24 V DC Typ 2
Relais, Halbleiter, z. Austausch- 12,5mm, Eingang, 24 V DC Typ 2
Relais, Halbleiter, z. Austausch- 12,5mm, Eingang, 24 V DC Typ 2
Artikel-Nr.:
     C7775-ABS7EC3B2
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ABS7EC3B2
EAN/GTIN:
     3389110720808
Suchbegriffe:
Eingangsrelais
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Zubehör Relais für Vorverdrahteter Anschlussverteiler Advantys Telefast
Weitere Informationen:
Funktion:
vollelektronisch
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
0
Einbautiefe:
55 mm
Steuerspannung 1:
5 V | 24 V
Steuerspannungsart 1:
DC
Frequenz der Steuerspannung 1:
0 Hz
Steuerspannung 2:
0 V
Steuerspannungsart 2:
DC
Frequenz der Steuerspannung 2:
0 Hz
Bemessungsstrom:
0 A
Versorgungsspannung:
19 V | 30 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Max. Glühlampenlast:
0 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
0 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
0 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
0 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
0 A
Weitere Suchbegriffe: Impulsrelais, Installationsrelais, Schaltrelais, Servoantrieb, Servomotor, Telefast 2, servoantrieb schneider, servoantrieb, servomotor 24v, Installationsrelais für Reiheneinbau, Relais
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,07*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 8 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 40 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.