Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckbares Halbleiterrelais, 10mm, Ausgang, 5-48 V DC, 0,5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einsteckbares Halbleiterrelais, 10mm, Ausgang, 5-48 V DC, 0,5A
Einsteckbares Halbleiterrelais, 10mm, Ausgang, 5-48 V DC, 0,5A
Einsteckbares Halbleiterrelais, 10mm, Ausgang, 5-48 V DC, 0,5A
Artikel-Nr.:
     C7775-ABS7SC2E
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ABS7SC2E
EAN/GTIN:
     3389110644791
Suchbegriffe:
Ausgangsrelais
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Zubehör Relais für Vorverdrahteter Anschlussverteiler Advantys Telefast
Weitere Informationen:
Funktion:
vollelektronisch
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
0
Einbautiefe:
55 mm
Steuerspannung 1:
19 V | 30 V
Steuerspannungsart 1:
DC
Frequenz der Steuerspannung 1:
0 Hz
Steuerspannung 2:
24 V
Steuerspannungsart 2:
DC
Frequenz der Steuerspannung 2:
0 Hz
Bemessungsstrom:
0,5 A
Versorgungsspannung:
5 V | 48 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Max. Glühlampenlast:
0 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
0 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
0 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
0 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
0 A
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.