Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits- u. Trenntransformator, E: 230/400 VAC, A: 2x 115 VAC, 320 VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheits- u. Trenntransformator, E: 230/400 VAC, A: 2x 115 VAC, 320 VA
Sicherheits- u. Trenntransformator, E: 230/400 VAC, A: 2x 115 VAC, 320 VA
Sicherheits- u. Trenntransformator, E: 230/400 VAC, A: 2x 115 VAC, 320 VA
Artikel-Nr.:
     C7775-ABT7PDU032G
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ABT7PDU032G
EAN/GTIN:
     3389119401234
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Dieser Trafo führt eine Wechselspannungsübertragung durch. Das Design des Gehäuses ähnelt mehr einem Schütz als einem klassischen Trafo und wertet damit den Schaltschrank auf. Die Eingangsspannung beträgt dabei 230 VAC oder 400 VAC und kann um +/-15 VAC angespaßt werden. Die Versorgung erfolgt aus einem 1-phasigen Netz oder zwischen 2 Phasen eines 3-phasigen Netzes. Ausgangsseitig stehen per Doppelwicklung 2 unabhängige 115 VAC bei 320 VA zur Verfügung. Per Steckbrücken können die Ausgangsspannungen optional parallel zur Leistungserhöhung oder in Reihe zur Spannungserhöhung geschaltet werden. Die Netzfrequenz beträgt 50/60 Hz. Die Befestigung erfolgt mit 4 Schrauben auf einer Montageplatte. Eine LED-Anzeige informiert über den Zustand.
Weitere Informationen:
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
ja
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
ja
Ausgeführt als Spar-Transformator:
ja
Primärspannung 1:
215 V | 245 V
Primärspannung 2:
385 V | 415 V
Primärspannung 3:
0 V
Primärspannung 4:
0 V
Primärspannung 5:
0 V
Primärspannung 6:
0 V
Primärspannung 7:
0 V
Primärspannung 8:
0 V
Primärspannung 9:
0 V
Primärspannung 10:
0 V
Sekundärspannung 1:
115 V
Sekundärspannung 2:
230 V
Sekundärspannung 3:
0 V
Sekundärspannung 4:
0 V
Sekundärspannung 5:
0 V
Sekundärspannung 6:
0 V
Sekundärspannung 7:
0 V
Sekundärspannung 8:
0 V
Sekundärspannung 9:
0 V
Sekundärspannung 10:
0 V
Bemessungsscheinleistung:
320 VA
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Kurzschlussfest:
ja
Relative Kurzschlussspannung uk:
6,8 %
Breite:
123 mm
Höhe:
160 mm
Tiefe:
153 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ringkern:
nein
Geeignet für Platinenmontage:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Leiter-Material:
sonstige
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 278,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,08*
€ 395,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,29*
€ 394,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,64*
€ 368,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,50*
€ 363,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,24*
€ 331,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.