Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebemutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schiebemutter
Schiebemutter
Schiebemutter
Artikel-Nr.:
     3517I-45287617
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     AF1CG5
EAN/GTIN:
     3389110543223
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Clip-Mutter
Käfigmutter
Spacial CRN, 100 Stk. Clipsmuttern. ISO-Gewinde M5. Montagezubehör für Tragschienen AM1-DP. Montagehalterung 35 mm symmetrische Schiene. Aufsteckbare Mutter.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
5
Geeignet für Materialstärke:
2 mm
Mit Erdungsanschluss:
nein
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,085*
€ 2,615*
24 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,09*
€ 2,62*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,1057*
€ 2,6357*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,12*
€ 2,66*
14 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,23*
€ 2,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,615*
€ 3,11185
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,085*
€ 2,48115
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 261,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.