| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-AK2CA6 Herst.-Nr.: AK2CA6 EAN/GTIN: 3389110570267 |
| |
|
| | |
| Spacial CRN, S3D -Thalassa PLA, PLS, PLS, PLM. 8 Stk. Abdeckung für Kabelkanal. Länge 2000mm. Kabelkanalbreite 60mm. Abdeckungselement, Verkabelungszubehör. Geeignet für den Einsatz von -5 bis 60°C. Material PVC. Blau RAL 5000. Feuerbeständigkeit 960 °C gemäß IEC 60695-2-1/1, zutreffende Normen VDE 0506, DIN 43659, VDE 0660. Weitere Informationen: | | Für Kanalbreite: | 60 mm | Länge: | 2000 mm | Halogenfrei: | nein | Kriechstromfest: | ja | Farbe: | blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelrinnenabdeckung, Kabelrinnendeckel, Seitenwand Schaltschrank, Abdeckung für Installationskanal, Abdeckung für Verdrahtungskanal, Deckel für Installationskanal, Deckel für Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Kanalabdeckung, Kanaldeckel, Kanaloberteil, Oberteil für Installationskanal, Oberteil für Verdrahtungskanal, Verdrahtungskanal-Oberteil, Verdrahtungskanal-Zubehör, Zubehör für Installationskanal, Zubehör für Verdrahtungskanal |
| | |
| |