Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABDECKUNG FÜR KABELFÜHRUNG DIN


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ABDECKUNG FÜR KABELFÜHRUNG DIN
ABDECKUNG FÜR KABELFÜHRUNG DIN
ABDECKUNG FÜR KABELFÜHRUNG DIN
Artikel-Nr.:
     C7775-AK2CD100
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     AK2CD100
EAN/GTIN:
     3389110570595
Suchbegriffe:
Seitenwand Schaltschrank
ABDECKUNG FÜR KABELFÜHRUNG DIN
Weitere Informationen:
Für Kanalbreite:
100 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
nein
Kriechstromfest:
ja
Farbe:
lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung für Installationskanal, Abdeckung für Verdrahtungskanal, Deckel für Installationskanal, Deckel für Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Kanalabdeckung, Kanaldeckel, Kanaloberteil, Oberteil für Installationskanal, Oberteil für Verdrahtungskanal, Verdrahtungskanal-Oberteil, Verdrahtungskanal-Zubehör, Zubehör für Installationskanal, Zubehör für Verdrahtungskanal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,86*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 12,7325* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 132,45*
€ 157,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 132,06*
€ 157,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 126,65*
€ 150,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 117,51*
€ 139,84
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 101,86*
€ 121,21
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.