Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABDECKUNG FÜR KABELFÜHRUNG DIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABDECKUNG FÜR KABELFÜHRUNG DIN
ABDECKUNG FÜR KABELFÜHRUNG DIN
ABDECKUNG FÜR KABELFÜHRUNG DIN
Artikel-Nr.:
     C7775-AK2CD50
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     AK2CD50
EAN/GTIN:
     3389110570533
Suchbegriffe:
Leitungseinführung
Seitenwand Schaltschrank
leitungseinführung
ABDECKUNG FÜR KABELFÜHRUNG DIN
Weitere Informationen:
Für Kanalbreite:
50 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
nein
Kriechstromfest:
ja
Farbe:
lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung für Installationskanal, Abdeckung für Verdrahtungskanal, Deckel für Installationskanal, Deckel für Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Kanalabdeckung, Kanaldeckel, Kanaloberteil, Oberteil für Installationskanal, Oberteil für Verdrahtungskanal, Verdrahtungskanal-Oberteil, Verdrahtungskanal-Zubehör, Zubehör für Installationskanal, Zubehör für Verdrahtungskanal
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,54*
  
Preis gilt ab 4.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 16 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 80 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.