Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KABELFÜHRUNG (DIN 25X50)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KABELFÜHRUNG (DIN 25X50)
KABELFÜHRUNG (DIN 25X50)
KABELFÜHRUNG (DIN 25X50)
Artikel-Nr.:
     4502-02P0186
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     AK2GD2550
EAN/GTIN:
     3389110570359
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
KABELFÜHRUNG (DIN 25X50)
Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Breite:
25 mm
Durchmesser:
0 mm
Schlitzabstand:
0 mm
Schlitzbreite:
0 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
nein
Selbstverlöschend:
ja
Kriechstromfest:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
2 mm²
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
nein
Farbe:
lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Seitenwand Schaltschrank, Verdrahtungskanal, schneider electric gehäusezubehör, 19 zoll kabelbügel, kabelkanal 2m, Elektro-Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Flexibler Kabelbündelhalter, Leitungsführung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
64
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,31125*
€ 2,87125*
18 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 69,00*
ab € 12,55*
€ 16,26*
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,5975*
€ 16,72875*
7 Tage
unbekannt
8
pro Stück
€ 5,50*
ab € 14,11*
€ 18,30*
17 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 4,45*
ab € 14,39*
€ 18,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 64 Stück
€ 2,87125*
€ 3,41679
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,31125*
€ 2,75039
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 64 Stück ( entspricht € 183,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.