Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KABELFÜHRUNG (DIN 37X75)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KABELFÜHRUNG (DIN 37X75)
KABELFÜHRUNG (DIN 37X75)
KABELFÜHRUNG (DIN 37X75)
Artikel-Nr.:
     C7775-AK2GD3775
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     AK2GD3775
EAN/GTIN:
     3389110570397
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
KABELFÜHRUNG (DIN 37X75)
Weitere Informationen:
Höhe:
75 mm
Breite:
38 mm
Durchmesser:
0 mm
Schlitzabstand:
0 mm
Schlitzbreite:
0 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
nein
Selbstverlöschend:
ja
Kriechstromfest:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
2 mm²
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
nein
Farbe:
lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Seitenwand Schaltschrank, Verdrahtungskanal, kabelkanal schneider, 19 zoll kabelbügel, Elektro-Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Flexibler Kabelbündelhalter, Leitungsführung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,5425*
  
Preis gilt ab 24.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 16 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 40 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 64 Stück
€ 4,4525*
€ 5,29848
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,2325*
€ 5,03668
pro Stück
ab 160 Stück
€ 4,1225*
€ 4,90578
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 3,5425*
€ 4,21558
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.