Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschiene 160A, Länge 1096mm, für AK5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sammelschiene 160A, Länge 1096mm, für AK5
Sammelschiene 160A, Länge 1096mm, für AK5
Sammelschiene 160A, Länge 1096mm, für AK5
Artikel-Nr.:
     C7775-AK5JB1410
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     AK5JB1410
EAN/GTIN:
     3389110588965
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
Sammelschienengehäuse
Schienenverteiler
Linergy
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
160 A
Ausführung:
sonstige
Länge:
1100 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
84 mm
Flexibel:
nein
Weitere Suchbegriffe: Sammelschienenverteiler, Schaltschrank, schaltschrank, Stromschiene, Energieverteiler, Stromschienenadapter, Stromschienenzubehör
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 105,79* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,57*
€ 151,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,88*
€ 149,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,82*
€ 146,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,55*
€ 142,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,79*
€ 125,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.