Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschiene 160A, Länge 560mm, für AK5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sammelschiene 160A, Länge 560mm, für AK5
Sammelschiene 160A, Länge 560mm, für AK5
Sammelschiene 160A, Länge 560mm, für AK5
Artikel-Nr.:
     C7775-AK5JB145
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     AK5JB145
EAN/GTIN:
     3389110576788
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
Sammelschienengehäuse
Schienenverteiler
Sammelschiene 160A. Es besteht aus 4 Leitern mit 24 Abgangseinheiten in Abständen von 18 mm. Er eignet sich für die Montage in einer Gehäusebreite von 800 mm.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
160 A
Ausführung:
sonstige
Länge:
560 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
84 mm
Flexibel:
nein
Weitere Suchbegriffe: Sammelschienenverteiler, Schaltschrank, schaltschrank, Stromschiene, Energieverteiler, Stromschienenadapter, Stromschienenzubehör
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,74*
€ 80,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,69*
€ 79,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,92*
€ 74,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,89*
€ 72,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.