Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschiene 160A, Länge 698mm, für AK5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sammelschiene 160A, Länge 698mm, für AK5
Sammelschiene 160A, Länge 698mm, für AK5
Sammelschiene 160A, Länge 698mm, für AK5
Artikel-Nr.:
     C7775-AK5JB146
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     AK5JB146
EAN/GTIN:
     3389110588989
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
Sammelschienengehäuse
Schienenverteiler
Linergy
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
160 A
Ausführung:
sonstige
Länge:
668 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
84 mm
Flexibel:
nein
Weitere Suchbegriffe: Sammelschienenverteiler, Schaltschrank, schaltschrank, Stromschiene, Energieverteiler, Stromschienenadapter, Stromschienenzubehör
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,33*
€ 119,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,17*
€ 116,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,35*
€ 112,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,12*
€ 108,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,83*
€ 95,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.