Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EINBAUSCHIENE MIT NUT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
EINBAUSCHIENE MIT NUT
EINBAUSCHIENE MIT NUT
EINBAUSCHIENE MIT NUT
Artikel-Nr.:
     C7775-AM1EC115
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     AM1EC115
EAN/GTIN:
     3389110542066
Suchbegriffe:
19 Zoll Gleitschiene
19 Zoll-Fachboden
19 Zoll-Geräteträger
19 Zoll-Kabelwanne
EINBAUSCHIENE MIT NUT
Weitere Informationen:
Ausführung:
Montageschiene
Breite:
40 mm
Höhe:
1150 mm
Tiefe:
25 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
0
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 22,03* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,77*
€ 69,9363
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,21*
€ 69,2699
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,28*
€ 65,7832
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,97*
€ 64,2243
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,69*
€ 61,5111
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,06*
€ 52,4314
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.