Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorgeformte Befestigungsschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorgeformte Befestigungsschiene
Vorgeformte Befestigungsschiene
Vorgeformte Befestigungsschiene
Artikel-Nr.:
     C7775-AM1EC200
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     AM1EC200
EAN/GTIN:
     3389110542141
Suchbegriffe:
Hutschiene
Profilschiene
Tragschiene
profilschiene ungelocht
Spacial SM vorgeformte Befestigungsschiene. 2 oder 4 Stk. 2000 x 25 x 2000mm (HxBxL). Horizontaler Befestigungsabstand 1550 mm. Gekerbte Tragschiene. Für Gehäuse bis 1600mm Höhe oder Breite. Stern-Dreieck-Starterkomponente Stützen, Montageschienen. Stahl Zinkchromat beschichtet. Satz mit 2 oder 4 Stück. Motorleistung 375.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sonderprofil
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Höhe:
0 mm
Länge:
1600 mm
Lochform:
Rundloch
Bohrlochabstand mittig:
50 mm
Materialstärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: profilschiene, profilschiene 2000mm, DIN-Schiene, G-Schiene, Hutprofil, Hutprofilschiene, Montageschiene, Schiene
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.