Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnungshülse, gelb, Verpackungeinheit: 200 Stck., Ziffer 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kennzeichnungshülse, gelb, Verpackungeinheit: 200 Stck., Ziffer 3
Kennzeichnungshülse, gelb, Verpackungeinheit: 200 Stck., Ziffer 3
Kennzeichnungshülse, gelb, Verpackungeinheit: 200 Stck., Ziffer 3
Artikel-Nr.:
     C7775-AR1MA013
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     AR1MA013
EAN/GTIN:
     3389110574050
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Markierungszubehör für isolierte, markierbare Kabelenden von Linergy TR-Produkten. Es handelt sich um eine Brieftasche mit Markierungen für DZ5CA-Kabelenden oder aufsteckbare Marker-Tags. Es enthält eine Tasche mit 200 gelben Schildern, deren Nummer 3 schwarz gedruckt ist. Es enthält außerdem 400 Erdungsmarkierungen und 1 Werkzeug zur Positionierung der Marker.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Farbe:
gelb
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
Ziffern
Montageart:
sonstige
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Weitere Suchbegriffe: Klemmenmarkierung, Zackband, kabelbeschriftung gelb, zackband, Linergy TR, Linergy, Kennzeichnungsmaterial, Bezeichnungsschlid, Kennzeichnungsschild, Zeichen, Kennzeichnungshülse
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0186*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,034*
€ 0,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0337*
€ 0,0401
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0326*
€ 0,0388
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0302*
€ 0,03594
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0272*
€ 0,03237
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0265*
€ 0,03154
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0186*
€ 0,02213
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.