Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnungshülse, gelb, je 200 Stck. für, Zeichen A bis Z,+,-, Erde


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Kennzeichnungshülse, gelb, je 200 Stck. für, Zeichen A bis Z,+,-, Erde
Kennzeichnungshülse, gelb, je 200 Stck. für, Zeichen A bis Z,+,-, Erde
Kennzeichnungshülse, gelb, je 200 Stck. für, Zeichen A bis Z,+,-, Erde
Artikel-Nr.:
     4147-M0057628
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     AR1MB01
EAN/GTIN:
     3389110574012
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Linergy. Sortiment mit 200 Kennzeichnungshülsen. Kennzeichnungshülsen, gelb, 0-9 je 200ST. Für Aderendhülsen DZ5CAxxxx oder Bezeichnungsfahne AR1SC03. incl. 400 Farbhülsen (grün + gelb), 200 Zeichen + und 200 Zeichen ?, 1 Aufsteckgabel.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Farbe:
weiß
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
Buchstaben
Montageart:
sonstige
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Weitere Suchbegriffe: Klemmenmarkierung, Zackband, zackband, Linergy TR, Linergy, Kennzeichnungsmaterial, Bezeichnungsschlid, Kennzeichnungsschild, Zeichen, Kennzeichnungshülse
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 170,87*
€ 202,56*
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,45*
ab € 171,62*
€ 202,80*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 175,48*
€ 208,74*
16 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,50*
ab € 177,74*
€ 209,92*
18 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,90*
ab € 193,89*
€ 229,98*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 202,56*
€ 241,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 202,03*
€ 240,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 193,26*
€ 229,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 188,83*
€ 224,71
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 170,87*
€ 203,34
pro Paket
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.