Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelbe Kennzeichnungshülse, symb. Zeichen H, 200er-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelbe Kennzeichnungshülse, symb. Zeichen H, 200er-Set
Gelbe Kennzeichnungshülse, symb. Zeichen H, 200er-Set
Gelbe Kennzeichnungshülse, symb. Zeichen H, 200er-Set
Artikel-Nr.:
     C7775-AR1MB01H
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     AR1MB01H
EAN/GTIN:
     3389110574197
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Kennzeichnungshülse, gelb, Verpackungeinheit: 200 Stck. Zeichen H
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Farbe:
gelb
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
Buchstaben
Montageart:
sonstige
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Weitere Suchbegriffe: Klemmenmarkierung, Zackband, zackband, Linergy TR, Linergy, Kennzeichnungsmaterial, Bezeichnungsschlid, Kennzeichnungsschild, Zeichen, Kennzeichnungshülse
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0204*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0348*
€ 0,04141
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,0344*
€ 0,04094
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,034*
€ 0,04046
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0319*
€ 0,03796
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0306*
€ 0,03641
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0272*
€ 0,03237
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0265*
€ 0,03154
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,02428
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.