Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnungshülse, gelb, Verpackungeinheit: 200 Stck., Zeichen M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kennzeichnungshülse, gelb, Verpackungeinheit: 200 Stck., Zeichen M
Kennzeichnungshülse, gelb, Verpackungeinheit: 200 Stck., Zeichen M
Kennzeichnungshülse, gelb, Verpackungeinheit: 200 Stck., Zeichen M
Artikel-Nr.:
     C7775-AR1MB01M
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     AR1MB01M
EAN/GTIN:
     3389110574241
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Kennzeichnungshülse, gelb, Verpackungeinheit: 200 Stck. Zeichen M
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Farbe:
gelb
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
Buchstaben
Montageart:
sonstige
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Weitere Suchbegriffe: Klemmenmarkierung, Zackband, zackband, Linergy TR, Linergy, Kennzeichnungsmaterial, Bezeichnungsschlid, Kennzeichnungsschild, Zeichen, Kennzeichnungshülse
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,01874*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0345*
€ 0,0411
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0343*
€ 0,0408
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,03074*
€ 0,03658
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0307*
€ 0,03653
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0268*
€ 0,03189
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0263*
€ 0,0313
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,01874*
€ 0,0223
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.