Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanftanlasser für Asynchronmotor, ATS01, 6A, 380-415V, 1,5-3 KW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sanftanlasser für Asynchronmotor, ATS01, 6A, 380-415V, 1,5-3 KW
Sanftanlasser für Asynchronmotor, ATS01, 6A, 380-415V, 1,5-3 KW
Sanftanlasser für Asynchronmotor, ATS01, 6A, 380-415V, 1,5-3 KW
Artikel-Nr.:
     C7775-ATS01N206QN
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ATS01N206QN
EAN/GTIN:
     3389110667202
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter
Altistart 01 für sanftes Starten und Stoppen. Sanftanlasser für Asynchronmotor. Bemessungsstrom 6 A, Leistung 230V 1,1 kW, Leistung 400V 2,2 kW. 400 V, 3-phasiges Netz, 50 / 60 Hz, Steuerspannung intern. Der Sanftanlasser ermöglicht das sanfte Starten von Drehstrom-Asynchronmotoren und verhindert Stromspitzen in der Anlaufphase sowie mechanische Laststöße. Typische Anwendungen Tranportbänder, Förderer, Pumpen, Lüfter, Kompressoren etc. Einfachste Inbetriebnahme, By-Pass integriert, wahlweise Meldeausgänge bzw. Steuerspannung intern oder extern Boost-Funktion für hohes Losbrechmoment.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
6 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
380 V | 415 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
0 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
2 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
0 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
0 kW
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Integrierter Überlastschutz des Motors:
nein
Interne Überbrückung:
ja
Mit Display:
ja
Drehmoment-Regelung:
nein
Weitere Suchbegriffe: sanftanlasser schneider electric, sanftanlasser, sanftstarter 2,2kw, Sanftanläufer, Motorstarter, ATS01
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,99*
€ 157,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,47*
€ 155,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,09*
€ 151,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,25*
€ 149,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,14*
€ 139,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.