Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanftanlasser für Asynchronmotor, ATS01, 6A, 440-480V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sanftanlasser für Asynchronmotor, ATS01, 6A, 440-480V
Sanftanlasser für Asynchronmotor, ATS01, 6A, 440-480V
Sanftanlasser für Asynchronmotor, ATS01, 6A, 440-480V
Artikel-Nr.:
     C7775-ATS01N206RT
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ATS01N206RT
EAN/GTIN:
     3389110667219
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter
Sanftanlasser 0,37 -15 kW Extrem kompakt verbindet der Sanftanlasser Altistart 01 Einfachheit (einfache Verkabelung, schnelle Konfiguration-) mit Effizienz, er verringert den Maschinenverschleiß, minimiert die Wartungszeit, etc.Mit TeSys U verfügen Sie über einen einigartigen Motorabgang.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
6 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
460 V | 480 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
0 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
0 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
0 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
0 kW
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Integrierter Überlastschutz des Motors:
nein
Interne Überbrückung:
ja
Mit Display:
ja
Drehmoment-Regelung:
nein
Weitere Suchbegriffe: sanftanlasser schneider electric, sanftanlasser, Sanftanläufer, Motorstarter, ATS01
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,29*
€ 158,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,97*
€ 157,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,27*
€ 151,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,37*
€ 149,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,78*
€ 140,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.