Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanftanlasser für Asynchronmotor, ATS01, 22A, 200-240V, 4-5,5 KW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sanftanlasser für Asynchronmotor, ATS01, 22A, 200-240V, 4-5,5 KW
Sanftanlasser für Asynchronmotor, ATS01, 22A, 200-240V, 4-5,5 KW
Sanftanlasser für Asynchronmotor, ATS01, 22A, 200-240V, 4-5,5 KW
Artikel-Nr.:
     C7775-ATS01N222LU
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ATS01N222LU
EAN/GTIN:
     3389110667288
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter
Sanftanlasser 0,37 -15 kW Extrem kompakt verbindet der Sanftanlasser Altistart 01 Einfachheit (einfache Verkabelung, schnelle Konfiguration-) mit Effizienz, er verringert den Maschinenverschleiß, minimiert die Wartungszeit, etc.Mit TeSys U verfügen Sie über einen einigartigen Motorabgang.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
22 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200 V | 240 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
4 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
0 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
0 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
0 kW
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Integrierter Überlastschutz des Motors:
nein
Interne Überbrückung:
ja
Mit Display:
ja
Drehmoment-Regelung:
nein
Weitere Suchbegriffe: sanftanlasser schneider electric, sanftanlasser, sanftanlasser 5,5 kw, Sanftanläufer, Motorstarter, ATS01
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,51*
€ 231,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,62*
€ 229,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,70*
€ 223,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,71*
€ 220,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,10*
€ 209,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.