| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-ATS01N222QN Herst.-Nr.: ATS01N222QN EAN/GTIN: 3389110667318 |
| |
|
| | |
| Altistart 01 für sanftes Starten und Stoppen. Sanftanlasser für Asynchronmotor. Bemessungsstrom 22 A, Leistung 230V 5,5 kW, Leistung 400V 11 kW. 400 V, 3-phasiges Netz, 50 / 60 Hz, Steuerspannung intern. Der Sanftanlasser ermöglicht das sanfte Starten von Drehstrom-Asynchronmotoren und verhindert Stromspitzen in der Anlaufphase sowie mechanische Laststöße. Typische Anwendungen Tranportbänder, Förderer, Pumpen, Lüfter, Kompressoren etc. Einfachste Inbetriebnahme, By-Pass integriert, wahlweise Meldeausgänge bzw. Steuerspannung intern oder extern Boost-Funktion für hohes Losbrechmoment. Weitere Informationen: | | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu: | 22 A | Bemessungsbetriebsspannung Ue: | 380 V | 415 V | Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V: | 0 kW | Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V: | 8 kW | Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V: | 0 kW | Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V: | 0 kW | Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating: | 40 °C | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Integrierter Überlastschutz des Motors: | nein | Interne Überbrückung: | ja | Mit Display: | ja | Drehmoment-Regelung: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |