Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Softanlasser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Softanlasser
Schneider Softanlasser
Schneider Softanlasser
Artikel-Nr.:
     C7775-ATS48C17YS316
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ATS48C17YS316
EAN/GTIN:
     3606480621444
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter
Schneider Softanlasser
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
170 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
208 V | 690 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
45 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
90 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
0 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
0 kW
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110 V | 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
110 V | 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
Interne Überbrückung:
nein
Mit Display:
nein
Drehmoment-Regelung:
ja
Weitere Suchbegriffe: sanftanlasser schneider, sanftanlasser, Sanftanläufer, Motorstarter, ATS48
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.337,62*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.539,64*
€ 6.592,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.495,20*
€ 6.539,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.382,15*
€ 6.404,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.337,62*
€ 6.351,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.