Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanftanlasser für Asynchronmotor, ATS48, 437A, 230-415 V, 110-355 KW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sanftanlasser für Asynchronmotor, ATS48, 437A, 230-415 V, 110-355 KW
Sanftanlasser für Asynchronmotor, ATS48, 437A, 230-415 V, 110-355 KW
Sanftanlasser für Asynchronmotor, ATS48, 437A, 230-415 V, 110-355 KW
Artikel-Nr.:
     C7775-ATS48C48Q
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ATS48C48Q
EAN/GTIN:
     3389110982473
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Altistart 48 Sanftanlasser. Sanftanlasser für Asynchronmotor. Bemessungsstrom 480 A, Leistung 230V 132 kW, Leistung 400V 250 kW. Für komplexe Maschinen, hohe Überlastfähigkeit, 3-phasig, 50 / 60 Hz. Der Sanftanlasser ermöglicht das sanfte Starten und Stoppen von Drehstrom-Asynchronmotoren und verhindert Stromspitzen in der Anlaufphase sowie mechanische Laststöße. Patentierte Drehmomentsteuerung ermöglicht den lastunabhängigen, linearen Hochlauf, sowie den geführten Auslauf von Pumpen (erspart häufig den Frequenzumrichter). Einfachste Inbetriebnahme durch Plug & Drive. Voreingestellt auf die gängigsten Applikationen. Bedienterminal für komfortablen Bedienerdialog (PC über Software PowerSuite). Erfüllt Funkenstörgrad Klasse A ohne Zubehör und Klasse B bis 170 A mit By-Pass. Analogausgang für die Anzeige von Betriebsdaten. 4 Logikeingänge, 4 Logikausgänge. Integrierter elektronischer Motorschutz, sowie PTC-Fühler-Anschluss. Zahlreiche Schutz und Überwachungsfunktionen. Integrierte Anschlussklemmen für By-Pass-Betrieb unter Beibehaltung der Schutz und Überwachungsfunktionen.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
480 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
230 V | 415 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
132 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
250 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
250 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
355 kW
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
220 V | 415 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
220 V | 415 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
Interne Überbrückung:
nein
Mit Display:
nein
Drehmoment-Regelung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Softstarter, sanftanlasser schneider electric, sanftanlasser, Sanftanläufer, Motorstarter, ATS48
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.071,24*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.261,71*
€ 6.261,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.220,15*
€ 6.211,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.113,88*
€ 6.085,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.071,24*
€ 6.034,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.