Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanftanlasser ATS48- Nennstrom: 660A, 208-690 V, mit Drehmomentsteuerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sanftanlasser ATS48- Nennstrom: 660A, 208-690 V, mit Drehmomentsteuerung
Sanftanlasser ATS48- Nennstrom: 660A, 208-690 V, mit Drehmomentsteuerung
Sanftanlasser ATS48- Nennstrom: 660A, 208-690 V, mit Drehmomentsteuerung
Artikel-Nr.:
     C7775-ATS48C66Y
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ATS48C66Y
EAN/GTIN:
     3389110982527
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Sanftanlasser für Pumpen und Ventilatoren 4 -1200 kW Der neue Sanftanlasser Altistart 48 bietet Ihnen: - ein einzigartiges Leistungsvermögen aufgrund seiner patentierten Drehmomentsteusteuerung TCS - den Schutz auf allen Ebenen - die einfache Integration in Schaltschränke und in Automatisierungsstrukturen
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
660 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V | 690 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
0 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
355 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
0 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
0 kW
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110 V | 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
110 V | 230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
Interne Überbrückung:
nein
Mit Display:
nein
Drehmoment-Regelung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Softstarter, sanftanlasser schneider electric, profibus bridge, Sanftanläufer, Motorstarter, ATS48
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.768,92*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.920,87*
€ 9.425,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.890,28*
€ 9.389,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.783,38*
€ 9.262,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.768,92*
€ 9.245,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.