Frequenzumrichter 0,18 -4 kW - Sehr kompakte Abmessungen - Integrierte EMV -Filter Klasse B (erste Umgebung, allgemeine Erhältlichkeit) - Motorsteuerung sowohl über die klassische U/f -Kennlinie, als auch über sensorlose Vektorregelung oder Pumpen -/Lüfterkennlinie - Spannungslos konfigurierbar, sogar in der Verpackung - Schutzlackierte Platinen für schwierigste Umgebungsbedingungen - Plug and Drive - eine Standardapplikation läuft ohne Einstellungen - Intuitive Bedienbarkeit - Modbus integriert
![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Netzspannung: | 200 V | 240 V |
Netzfrequenz: | 50/60 Hz |
Eingangsphasenzahl: | 3 |
Ausgangsphasenzahl: | 3 |
Max. Ausgangsfrequenz: | 400 Hz |
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung: | 0 kW |
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung: | 0 kW |
Mit Bedienelement: | ja |
Einsatz im Industriebereich zulässig: | ja |
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig: | ja |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | nein |
Unterstützt Protokoll für CAN: | nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | nein |
Unterstützt Protokoll für ASI: | nein |
Unterstützt Protokoll für KNX: | nein |
Unterstützt Protokoll für MODBUS: | ja |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | nein |
Unterstützt Protokoll für SUCONET: | nein |
Unterstützt Protokoll für LON: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | nein |
Unterstützt Protokoll für SERCOS: | nein |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | nein |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | nein |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | nein |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | nein |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | nein |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 0 |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 8 |
Mit optischer Schnittstelle: | nein |
Mit PC-Anschluss: | ja |
Bremschopper integriert: | nein |
4-Quadrantenbetrieb möglich: | nein |
Art des Umrichters: | I-Umrichter |
Schutzart (IP): | IP20 |
Höhe: | 143 mm |
Breite: | 72 mm |
Tiefe: | 1212 mm |
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz: | 5 % |
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz: | 10 % |
Max. Ausgangsspannung: | 230 V |
Nennausgangsstrom I2N: | 2 A |