Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülsen, doppelt, Ausführung normal, 0,5mm2


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Aderendhülsen, doppelt, Ausführung normal, 0,5mm2
Aderendhülsen, doppelt, Ausführung normal, 0,5mm2
Aderendhülsen, doppelt, Ausführung normal, 0,5mm2
Artikel-Nr.:
     C7775-AZ5DE005
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     AZ5DE005
EAN/GTIN:
     3389110768060
Suchbegriffe:
Aderendhülse
isolierte aderendhülse weiß
aderendhülse isoliert
aderendhülse weiß
Doppelte Aderendhülse nach NFC63-023 mit Isolierkragen Querschnitt: 2x 0,5 mm² - Farbe: weiss
Weitere Informationen:
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt:
0 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
ja
EF007877:
Polyamid (PA)
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Bandware:
nein
Halogenfrei:
nein
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülse isoliert, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse-Bandform, Endhülse, Hülse, Hülse magaziniert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse, Zwillingsaderendhülse
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,40*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,0594* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 73,73*
€ 87,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 71,55*
€ 85,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 66,51*
€ 79,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 65,48*
€ 77,92
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 59,40*
€ 70,69
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.