Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servo Motor BCH, 80mm, 750 W, m Öldichtung, glatt, Anschlussltg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servo Motor BCH, 80mm, 750 W, m Öldichtung, glatt, Anschlussltg.
Servo Motor BCH, 80mm, 750 W, m Öldichtung, glatt, Anschlussltg.
Servo Motor BCH, 80mm, 750 W, m Öldichtung, glatt, Anschlussltg.
Artikel-Nr.:
     C7775-BCH2HF0732CA5C
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BCH2HF0732CA5C
EAN/GTIN:
     3606480733765
Suchbegriffe:
Servomotor
Synchronmotor
servomotor
Synchrone AC-Servomotoren, mit hochauflösenden 20-Bit-Singleturn- Absolutwertgeber. Verfügbar in sechs Flanschmaßen: 40mm - 180mm. Optional auch mit Haltebremse
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drehstrom-Synchronmotor
Bemessungsspannung:
220 V
Bemessungsfrequenz:
0 Hz
Spannungsart:
AC
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
0,75 kW
Bemessungsstrom:
4,5 A
Anzahl der Phasen:
3
Schutzart (IP):
IP65
Polzahl:
0
Bauform:
IM 3001 (B5)
Energieeffizienzklasse:
sonstige
Isolationsklasse nach IEC:
F
Belastungszyklus:
sonstige
Rahmengröße nach IEC:
80 mm
Volllasteffizienz:
0 %
Nenndrehmoment:
2,39 Nm
Anlaufstromverhältnis:
0
Anlaufdrehmomentverhältnis:
0
Kippmomentverhältnis:
0
Lager:
Kugellager
Mit Kondensschutz:
nein
Spannung Anti-Kondensatheizung:
0 V
Ausgangsleistung Anti-Kondensatheizung:
0 W
Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):
nein
Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):
nein
Intrinsische Sicherheit (IS):
ohne
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Betriebstemperatur:
-20 °C | 40 °C
Überlastfähigkeit:
ja
Kühlmethode:
sonstige
Ausführung Wellenende:
sonstige
Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):
ohne
Weitere Suchbegriffe: Asynchronmotor, Dahlandermotor, Drehstrom-Asynchronmotor, Drehstrommotor, Drehstrom-Synchronmotor, Elektromotor, Getriebemotor, Gleichstrommotor, Kondensatormotor, Linearmotor, Polumschaltbarer Motor, Schrittmotor, Spaltpolmotor, Universalmotor, Wechselstrommotor
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 516,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,25*
€ 688,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,98*
€ 678,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 541,73*
€ 644,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 531,48*
€ 632,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,21*
€ 614,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.