Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Motoren, Getriebe
>
Synchronmotor
>
Artikel
Servo Motor BCH, 60mm, 200 W, m Öldichtung, glatt, Anschlussltg.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7775-BCH2LD0232CA5C
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
BCH2LD0232CA5C
EAN/GTIN:
3606480733529
Suchbegriffe:
Servomotor
Synchronmotor
servomotor 220v
servomotor
Synchrone AC-Servomotoren, mit hochauflösenden 20-Bit-Singleturn- Absolutwertgeber. Verfügbar in sechs Flanschmaßen: 40mm - 180mm. Optional auch mit Haltebremse
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drehstrom-Synchronmotor
Bemessungsspannung:
220 V
Bemessungsfrequenz:
0 Hz
Spannungsart:
AC
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
0,2 kW
Bemessungsstrom:
1,5 A
Anzahl der Phasen:
3
Schutzart (IP):
IP65
Polzahl:
0
Bauform:
IM 3001 (B5)
Energieeffizienzklasse:
sonstige
Isolationsklasse nach IEC:
F
Belastungszyklus:
sonstige
Rahmengröße nach IEC:
60 mm
Volllasteffizienz:
0 %
Nenndrehmoment:
0,64 Nm
Anlaufstromverhältnis:
0
Anlaufdrehmomentverhältnis:
0
Kippmomentverhältnis:
0
Lager:
Kugellager
Mit Kondensschutz:
nein
Spannung Anti-Kondensatheizung:
0 V
Ausgangsleistung Anti-Kondensatheizung:
0 W
Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):
nein
Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):
nein
Intrinsische Sicherheit (IS):
ohne
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Betriebstemperatur:
-20 °C | 40 °C
Überlastfähigkeit:
ja
Kühlmethode:
sonstige
Ausführung Wellenende:
sonstige
Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):
ohne
Alle Kategorien
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Schneider Electric
... >
Servotechnik, Motion Control & Robotik
>
Servomotoren & Verstärker
>
Lexium 28 und Motoren
Weitere Suchbegriffe:
schneider electric servomotor
,
Asynchronmotor
,
Dahlandermotor
,
Drehstrom-Asynchronmotor
,
Drehstrommotor
,
Drehstrom-Synchronmotor
,
Elektromotor
,
Getriebemotor
,
Gleichstrommotor
,
Kondensatormotor
,
Linearmotor
,
Polumschaltbarer Motor
,
Schrittmotor
,
Spaltpolmotor
,
Universalmotor
,
Wechselstrommotor
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 372,58*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,90*
€ 490,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,98*
€ 487,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,40*
€ 472,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,88*
€ 463,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,58*
€ 443,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen