Modicon M580 Prozessormodule 58-10/20/30/40. Prozessormodul M580, Stufe 3, Verteilt, 1 Service-Port. EAs 1072 digitale E/A, 768 analoge E/A64 int. Kanäle, 12 MByte integriert(Programmspeicher), Ethernet_RJ45 2 DIO, max. Netzwerkmodule 3 Ethernet. Artikel-Nr. mit H (Harsh) -25 bis +70° C und Schutzlackierung.
![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 0 V |
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: | 0 V |
Versorgungsspannung bei DC: | 24 V |
Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC |
Anzahl der Relaisausgänge: | 0 |
Max. Anzahl der Zeitschaltuhren: | 0 |
Ausführung: | modular |
Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung): | 0,05 ms |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 3 |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 64 |
Anzahl der analogen Ausgänge: | 768 |
Anzahl der analogen Eingänge: | 768 |
Anzahl der digitalen Eingänge: | 3072 |
Anzahl der digitalen Ausgänge: | 3072 |
Mit optischer Schnittstelle: | nein |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | ja |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | nein |
Unterstützt Protokoll für CAN: | nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | nein |
Unterstützt Protokoll für ASI: | ja |
Unterstützt Protokoll für KNX: | nein |
Unterstützt Protokoll für MODBUS: | nein |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | nein |
Unterstützt Protokoll für SUCONET: | nein |
Unterstützt Protokoll für LON: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | nein |
Unterstützt Protokoll für SERCOS: | nein |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | nein |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | ja |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | nein |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | nein |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | nein |
Funkstandard Bluetooth: | nein |
Funkstandard WLAN 802.11: | nein |
Funkstandard GPRS: | nein |
Funkstandard GSM: | nein |
Funkstandard UMTS: | nein |
IO-Link Master: | nein |
Systemkomponente: | nein |
Redundanzfähigkeit: | nein |
Mit Display: | ja |
Speicherart: | RAM |
Speichergröße: | 13000 kByte |
Programmspeichererweiterung möglich: | ja |
Tragschienenmontage möglich: | nein |
Wand-/Direktmontage möglich: | nein |
Fronteinbau möglich: | nein |
Rack-Montage möglich: | ja |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | nein |
Kategorie nach EN 954-1: | 1 |
Performance Level nach EN ISO 13849-1: | ohne |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): | nein |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): | nein |
Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G |
Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 3D |
Breite: | 64,6 mm |
Höhe: | 134,6 mm |
Tiefe: | 130,3 mm |
SIL nach IEC 61508: | ohne |