Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servomotor BMH, 1,2 Nm, 8000 U/min, Glattes Wellenende, o Bremse, IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servomotor BMH, 1,2 Nm, 8000 U/min, Glattes Wellenende, o Bremse, IP54
Servomotor BMH, 1,2 Nm, 8000 U/min, Glattes Wellenende, o Bremse, IP54
Servomotor BMH, 1,2 Nm, 8000 U/min, Glattes Wellenende, o Bremse, IP54
Artikel-Nr.:
     C7775-BMH0701P01A1A
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BMH0701P01A1A
EAN/GTIN:
     3606485198712
Suchbegriffe:
Servomotor
Synchronmotor
servomotor
BMH Motoren sind perfekt an Anwendungen mit hoher Last angepasst.Mit fünf Flanschgrößen und den unterschiedlichen Längen bieten sie eine Lösung für alle Anwendungen. Spitzenmomente bis 330 Nm und Drehzahlen bis 10000 U/min möglich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drehstrom-Synchronmotor
Bemessungsspannung:
480 V
Bemessungsfrequenz:
0 Hz
Spannungsart:
AC
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
0,35 kW
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
8000 1/min
Bemessungsstrom:
1,5 A
Anzahl der Phasen:
3
Schutzart (IP):
IP54
Polzahl:
10
Bauform:
sonstige
Energieeffizienzklasse:
sonstige
Isolationsklasse nach IEC:
sonstige
Belastungszyklus:
sonstige
Rahmengröße nach IEC:
0 mm
Volllasteffizienz:
0 %
Nenndrehmoment:
1,1 Nm
Anlaufstromverhältnis:
0
Anlaufdrehmomentverhältnis:
0
Kippmomentverhältnis:
0
Lager:
sonstige
Mit Kondensschutz:
nein
Spannung Anti-Kondensatheizung:
0 V
Ausgangsleistung Anti-Kondensatheizung:
0 W
Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):
nein
Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):
nein
Intrinsische Sicherheit (IS):
ohne
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Betriebstemperatur:
0 °C | 20 °C
Überlastfähigkeit:
nein
Kühlmethode:
Luft
Ausführung Wellenende:
sonstige
Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Asynchronmotor, Dahlandermotor, Drehstrom-Asynchronmotor, Drehstrommotor, Drehstrom-Synchronmotor, Elektromotor, Getriebemotor, Gleichstrommotor, Kondensatormotor, Linearmotor, Polumschaltbarer Motor, Schrittmotor, Spaltpolmotor, Universalmotor, Wechselstrommotor
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.184,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.312,53*
€ 1.561,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.293,13*
€ 1.538,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.280,53*
€ 1.523,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.233,08*
€ 1.467,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.199,76*
€ 1.427,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.184,16*
€ 1.409,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.