Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servomotor BMI 1-phasig, glatt IP54 Singleturn, 131072 p/t, Bremse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servomotor BMI 1-phasig, glatt IP54 Singleturn, 131072 p/t, Bremse
Servomotor BMI 1-phasig, glatt IP54 Singleturn, 131072 p/t, Bremse
Servomotor BMI 1-phasig, glatt IP54 Singleturn, 131072 p/t, Bremse
Artikel-Nr.:
     C7775-BMI0702T01F
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BMI0702T01F
EAN/GTIN:
     3606485375977
Suchbegriffe:
Servomotor
schneider servomotor
servomotor
Einfache Bedienung - Einfache Auswahl über den Online -Konfigurator - Einfache Zusammenstellung in weniger als 3 Minuten - Einfache Integration und Wartung Flexibilität - Kundenspezifisches Produkt basierend auf Standardkomponenten - Flexible Kabelmontage Kosteneffizienz - Kleinere Schaltschränke - Reduzierte Verkabelung - Energieeffiziente Motor - und Antriebstechnologie
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Bemessungsspannung:
220 V
Schutzart (IP):
IP54
Polzahl:
10
Bauform:
sonstige
Energieeffizienzklasse:
sonstige
Isolationsklasse nach IEC:
sonstige
Belastungszyklus:
sonstige
Nenndrehmoment:
2,48 Nm
Lager:
sonstige
Mit Kondensschutz:
nein
Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):
nein
Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):
nein
Intrinsische Sicherheit (IS):
ohne
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Überlastfähigkeit:
nein
Kühlmethode:
sonstige
Ausführung Wellenende:
sonstige
Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):
ohne
Weitere Suchbegriffe: Motion, Servoantrieb, Synchronmotor, Integrierter Antrieb
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.493,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.688,96*
€ 3.199,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.655,47*
€ 3.160,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.628,11*
€ 3.127,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.549,52*
€ 3.033,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.498,54*
€ 2.973,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.493,64*
€ 2.967,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.