| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-BMI0702T32F Herst.-Nr.: BMI0702T32F EAN/GTIN: 3606485376233 |
| |
|
| | |
| Einfache Bedienung - Einfache Auswahl über den Online -Konfigurator - Einfache Zusammenstellung in weniger als 3 Minuten - Einfache Integration und Wartung Flexibilität - Kundenspezifisches Produkt basierend auf Standardkomponenten - Flexible Kabelmontage Kosteneffizienz - Kleinere Schaltschränke - Reduzierte Verkabelung - Energieeffiziente Motor - und Antriebstechnologie Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Bemessungsspannung: | 220 V | Schutzart (IP): | IP65 | Polzahl: | 10 | Bauform: | sonstige | Energieeffizienzklasse: | sonstige | Isolationsklasse nach IEC: | sonstige | Belastungszyklus: | sonstige | Nenndrehmoment: | 2,48 Nm | Lager: | sonstige | Mit Kondensschutz: | nein | Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC): | nein | Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD): | nein | Intrinsische Sicherheit (IS): | ohne | Geeignet für Frequenzregelung: | nein | Überlastfähigkeit: | nein | Kühlmethode: | sonstige | Ausführung Wellenende: | Schlüssel | Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI): | ohne |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Motion, Servoantrieb, Synchronmotor, Integrierter Antrieb |
| | |
| |